TSD-ST1522-M タッチパネルモニター 三菱電機エンジニアリング 62443886

タッチパネルモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力RS232C/USB タッチパネル方式超音波表面弾性波方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル 注文コード62443886 品番TSD-ST1522-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力・タッチパネル方式・入力信号など20種類から選べます 他の種類を見る

培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。

タイプモジュールタイプ 画面サイズ15型(38cm) TFTカラー液晶パネル アスペクト比4:3 配列画素:R,G,B縦ストライプ タッチパネル方式超音波表面弾性波方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-B 適合規格VCCI クラス B 付属品電源コード(DC12V 用/ 1.8m)、映像信号ケーブル(VGA / 1.8m)、タッチ通信ケーブル(RS232C / 1.8m)、タッチ通信ケーブル(USB / 2.0m)、CD-ROM(タッチドライバ) 仕様【ユーザーコントロール】操作スイッチ:MENU/EXIT ボタン、SELECT/INPUT ボタン、+ボタン、-ボタン、OSD操作:輝度、コントラスト、オートカラー、色温度調節(9300K、6500K、ユーザーカラー)、画面自動調節、画面調節(サイズ、水平/垂直位置、位相)、シャープネス、入力信号切替、画面拡大切替、OSD 設定(表示時間、OSD 表示位置[水平/垂直]、OSD表示方向、OSD ロック) 質量(kg)約3.3 消費電力(W)12(工場出荷設定時)、15(輝度最大設定時) 出力RS232C/USB 表示サイズ(mm)304.1(H)×228.1(V) 表面処理クリア 分解能(mm)0.65 コントラスト比1500:1(標準) 画素ピッチ0.297mm 輝度標準:220cd/m2(工場出荷設定時)、360cd/m2(最大設定時) 表示色約1619万色 使用周囲温度(℃)0〜40 寿命アルミ電解コンデンサ:45000時間 周囲湿度(%RH)10〜80(結露なきこと) 応答速度連続データの間隔:平均約11mS/データ、タッチ開始〜タッチ送信開始:約30mS以下 視野角(左右:上下)標準:(左右)±85°、(上下)85°、CR≧10 水平周波数(kHz)30.0〜61.0 垂直周波数(Hz)55.0〜75.4 画素数表示:1024(H)×768(V) バックライト方式白色LED(エッジライト方式) 供給電源DC12V/1.5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする