タッチパネルモニター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力USB(USB2.0) タッチパネル方式投影型静電容量方式 入力信号映像信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号 TTL コンパチブル 注文コード62443895 品番TSD-PT1522-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は出力・タッチパネル方式・入力信号など20種類から選べます 他の種類を見る

培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。

タイプモジュールタイプ 画面サイズ15型(38.1cm) TFTカラー液晶パネル アスペクト比4:3 配列画素:R,G,B縦ストライプ タッチパネル方式投影型静電容量方式 入力信号映像信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号 TTL コンパチブル コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ信号:USB type-B 適合規格VCCI クラス B 付属品電源コード(DC12V 用/1.8m)、映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、タッチ通信ケーブル(USB/2.0m)、お客さま相談窓口のご案内 仕様【タッチパネル及びコントローラ】マルチタッチ点数:2点、出力レート:100sps(1点入力時)、60sps(2点入力時)、【ユーザーコントロール】操作スイッチ・ボタン:SELECT/INPUT ボタン、+ボタン、-ボタン、MENU/EXIT ボタン、OSD操作:輝度調節/輝度、コントラスト、リセット(輝度、コントラスト)、色調節/オートカラー、9300K、6500K、ユーザーカラー、画面調節/自動調節、水平幅、位相、水平位置、垂直位置、ツール/シャープネス、入力切替、リセット(工場出荷設定)、OSD操作/OSD 表示時間、OSD 表示位置(水平/ 垂直)、OSD ロック、言語選択(英語/ 日本語) 質量(kg)約3(本体のみ) 消費電力(W)標準:14 出力USB(USB2.0) 表示サイズ(mm)304.1(H)×228.1(V) 精度座標:高精度領域(外枠部以外):±3.0mm、低精度領域(外枠部:周囲8mm):±4.5mm 表面処理クリア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャビネット:373×291×46 コントラスト比700:1(標準) 画素ピッチ0.297mm 輝度ブライトネス60% 設定時:220cd/m2(標準)※出荷設定、ブライトネス100% 設定時:360cd/m2(標準) 表示色最大:1667万色(8ビット/色) 使用周囲温度(℃)0〜40 寿命アルミ電解コンデンサ:45000時間 周囲湿度(%RH)10〜80(結露なきこと) 視野角(左右:上下)標準:(左右)±80°、(上下)70°、CR≧10 水平周波数(kHz)30.0〜61.0 垂直周波数(Hz)55.0〜75.4 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 画素数表示:1024(H)×768(V) バックライト方式LED 材質(ベゼル)プラスチック製 ベゼル色ブルーグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする