TSD-AT1520-CB タッチパネルモニター 三菱電機エンジニアリング 62443913

タッチパネルモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力RS232C/USB タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号 注文コード62443913 品番TSD-AT1520-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力・タッチパネル方式・入力信号など20種類から選べます 他の種類を見る

培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。

タイプキャビネットタイプ 画面サイズ15型(38cm) TFTカラー液晶パネル アスペクト比4:3 配列画素:R,G,B縦ストライプ タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号 コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-B 適合規格VCCI クラスB、UL/cUL、CE、FCC/DOC 付属品映像信号ケーブル(VGAケーブル)、タッチ通信ケーブル(USBケーブル)、オーディオケーブル、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド 仕様【ユーザーコントロール】操作スイッチ:電源スイッチ、コントロールダイヤル、OSD操作:Auto Setup, Brightness, Contrast, H.Position, V.Position, Color Mode(Cool, Neutral, Warm, User), Clock, Phase, OSD H.Position, OSD V.Position, Language, Source, Recall, Mute, Volume, DIV Long Cable 質量(kg)約3.3 消費電力(W)最大:25 出力RS232C/USB 表示サイズ(mm)304.1(H)×228.1(V) 表面処理ノングレア処理 入力方式指またはペン 分解能2048(H) x 2048(V) コントラスト比700:1(標準) 画素ピッチ0.297mm 輝度154cd/m2以上 (工場出荷設定時) 表示色約1620万色 使用周囲温度(℃)0〜40 寿命アルミ電解コンデンサ:45000時間 周囲湿度(%RH)30〜75(結露なきこと) 視野角(左右:上下)標準:(左右)±80°、(上下)70°、CR≧10 水平周波数(kHz)30.0〜62.0 垂直周波数(Hz)50.0〜75.0 画素数表示:1024(H)×768(V) バックライト方式白色LED(エッジライト方式) 供給電源AC100〜240V、50/60Hz 音声入出力:入力コネクタ/Φ3.5mm ステレオミニジャック、スピーカ:2W+2W(ステレオ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする