タイプキャビネットタイプ
画面サイズ17型(43.2cm) TFTカラー液晶パネル
アスペクト比5:4
配列画素:R,G,B縦ストライプ
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式
入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号、複合同期信号
コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D24ピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-B
適合規格VCCI クラス B
付属品電源コード(1.8m)、映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、タッチ通信ケーブル(USB/2.0m)
仕様【ユーザーコントロール】操作スイッチ:電源ボタン、SELECT/INPUTボタン、-ボタン、+ボタン、MENU/EXITボタン、OSD操作/輝度調節:輝度、コントラスト、リセット(輝度、コントラスト)、色調節 : オートカラー、色温度(ユーザーカラー、9300K、6500K)、画面調節 : 自動調節、表示幅、位相、水平位置、垂直位置、ツール : シャープネス、音量、ミュート、入力切替、画面拡大切替、リセット、OSD 調節 : OSD 表示時間、OSD 表示位置(水平/垂直)、OSD 表示方向、OSDロック
質量(kg)約8.5(スタンドなし:約4.5)
消費電力(W)最大:25
出力RS232C/USB
表示サイズ(mm)337.9(H)×270.3(V)
表面処理ノングレア処理
入力方式指またはペン
分解能最大:1024(H)×1024(V)
コントラスト比1000:1(標準)
画素ピッチ0.264mm
輝度標準:280cd/m2
表示色最大:約1620万色
使用周囲温度(℃)5〜35
寿命アルミ電解コンデンサ:45000時間
周囲湿度(%RH)20〜80(結露なきこと)
視野角(左右:上下)標準:(左右)±170°、(上下)160°、CR≧10
水平周波数(kHz)30.0〜80.0
垂直周波数(Hz)50.0〜75.0
画素数表示:1280(H)×1024(V)
供給電源AC100V、50/60Hz
音声入出力:入力コネクタ/Φ3.5mm ステレオミニジャック、スピーカ:1W+1W(ステレオ)