TSD-ST194-MN タッチパネルモニター 三菱電機エンジニアリング 62443965

タッチパネルモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力RS232C/USB タッチパネル方式超音波表面弾性波方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTLコンパチブル)、コンポジットシンク、シンクオングリーン 注文コード62443965 品番TSD-ST194-MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力・タッチパネル方式・入力信号など20種類から選べます 他の種類を見る

培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。

タイプモジュールタイプ 画面サイズ19型(48.2cm)TFTカラー液晶パネル アスペクト比5:4 配列画素:R,G,B縦ストライプ タッチパネル方式超音波表面弾性波方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTLコンパチブル)、コンポジットシンク、シンクオングリーン コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D24ピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-B 適合規格VCCI クラスB、UL、c-UL 付属品電源コード(1.8m)、映像信号ケーブル(VGA / 1.8m)、タッチ通信ケーブル(RS232C / 1.8m)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチドライバ) 仕様【ユーザーコントロール】操作スイッチ:電源ボタン、MENU / EXIT ボタン、SELECT / INPUT ボタン、+ボタン、-ボタン、OSD操作:ブライトネス、コントラスト、オートカラー、色温度調節(9300K、6500K、ユーザーカラー)、画面自動調節、画面調節(サイズ、水平/垂直位置、位相)、シャープネス、入力信号切替、OSD設定(表示時間、OSD表示位置[水平/垂直])、OSDロック、言語選択(英語/日本語) 質量(kg)約6.5 消費電力(W)標準:23(工場出荷設定時)、31(輝度最大設定時) 出力RS232C/USB 表示サイズ(mm)標準:376.3(H)×301.1(V) 表面処理ノングレア 分解能(mm)標準:0.65 コントラスト比1000:1(標準) 画素ピッチ0.294mm 輝度標準:260cd/m2(工場出荷設定時)、310cd/m2(輝度最大設定時) 表示色最大:約1670万色 使用周囲温度(℃)5〜35 寿命アルミ電解コンデンサ:45000時間 周囲湿度(%RH)30〜80(結露なきこと) 応答速度連続データの間隔:平均約11ms/データ(既定値)、タッチ開始〜データ送信開始:約30ms以下 視野角(左右:上下)標準:(左右)±85°、(上下)80°、CR≧10 水平周波数(kHz)30.0〜80.0 垂直周波数(Hz)50.0〜75.0 画素数表示:1280(H)×1024(V) 供給電源AC100〜240V、50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする