正面1

73-2419-LL ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62443976 73-2419-LL ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62443976 73-2419-LL ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62443976 73-2419-LL ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62443976

ナースジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62443976 品番 73-2419-LL
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

住商モンブランの半袖ナースジャケット。アクセントカラーを効かせておしゃれに演出。襟元の配色が顔まわりをすっきりと、袖口スリットの配色が二の腕をほっそり見せます。後ろは高めの位置にベルトデザインを入れて、すらりと脚長に。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、透け防止、制電、防汚といった機能付き。

白/ネイビー サイズLL エコマーク認定認定 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 機能制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 素材裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 性別レディス エコマーク認定番号18 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする