タイプキャビネットタイプ
画面サイズ21.5型(54.6cm) TFTカラー液晶パネル
アスペクト比16:9
配列カラーフィルタ:R,G,B縦ストライプ
タッチパネル方式投影型静電容量方式
入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号 (TTL)
コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス) /DisplayPort(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-B
適合規格UL/c-UL、FCC/DOC、VCCI クラス B、CE、電気用品安全法
付属品映像信号ケーブル(VGAケーブル)、映像信号ケーブル(DVIケーブル)、映像信号ケーブル(DPケーブル)、タッチ通信ケーブル(USBケーブル)、タッチ通信ケーブル(RS232Cケーブル)、オーディオケーブル、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド
仕様【タッチパネル及びコントローラ】同時タッチ点数:2点まで、【ユーザーコントロール】操作スイッチ:主電源スイッチ、コントロールダイアル、OSD操作:Auto Setup, Brightness, Contrast, H.Position, V.Position, Color Temperature(Cool, Neutral, Warm, User), Audio(Input, Mute, Volume), Clock, Phase, Scaling,OSD H.Position, OSD V.Position, Language, Source, Power Key Lock, Recall
質量(kg)約7.1
消費電力(W)標準:30
出力RS232C/USB
表示サイズ(mm)476.064(H)×267.786(V)
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1(標準)
画素ピッチ0.24795mm
輝度標準:180cd/m2以上、225cd/m2 標準 (輝度最大設定時)
表示色約1670万色
使用周囲温度(℃)0〜40
寿命アルミ電解コンデンサ:45000時間
周囲湿度(%RH)30〜75(結露なきこと)
視野角(左右:上下)標準:(左右)±89°、(上下)89°、CR≧10
水平周波数(kHz)30.0〜80.0
垂直周波数(Hz)50.0〜75.0
画素数表示:1920(H)×1080(V)
バックライト方式白色LED(エッジライト方式)
供給電源AC100〜240V、50/60Hz
音声入出力:入力コネクタ/Φ3.5mm ステレオミニジャック、スピーカ:2W+2W(ステレオ)