タッチパネルモニター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力USB タッチパネル方式投影型静電容量方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTL)、複合同期信号(TTL) 注文コード62443999 品番TSD-PT241W-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は出力・タッチパネル方式・入力信号など20種類から選べます 他の種類を見る

培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。

タイプキャビネットタイプ 画面サイズ24型(60.87cm) TFTカラー液晶パネル アスペクト比16:9 配列カラーフィルタ:R,G,B縦ストライプ タッチパネル方式投影型静電容量方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTL)、複合同期信号(TTL) コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス) /DisplayPort(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-B 適合規格UL/c-UL、FCC/DOC、VCCI クラス B、CE 付属品電源コード(1.8m)、映像信号ケーブル(VGA / 2.0m)、映像信号ケーブル(DVI / 1.8m)、タッチ通信ケーブル(RS232C / 1.8m)、タッチ通信ケーブル(USB / 2.0m)、オーディオケーブル(1.8m)、取扱説明書(保証書含む) 仕様【タッチパネル及びコントローラ】同時タッチ点数:2点まで、【ユーザーコントロール】操作スイッチ:主電源スイッチ、コントロールダイアル、OSD操作:画面自動調節、輝度、コントラスト、画面調節(サイズ、水平/垂直位置、位相)、色調節(9300K、6500K、5400K、ユーザーカラー)、画面表示方法、OSD 設定(水平/垂直位置)、言語選択(英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、日本語)、音量、ミュート 質量(kg)約10(スタンドなし:約8) 消費電力(W)標準:42(工場出荷設定時)、45(輝度最大設定時) 出力USB 表示サイズ(mm)531.36(H)×298.89(V) 表面処理クリア コントラスト比3000:1(標準) 画素ピッチ0.277mm 輝度標準:218cd/m2以上、273cd/m2標準(輝度最大設定時) 表示色約1677万色 使用周囲温度(℃)0〜40 寿命アルミ電解コンデンサ:45000時間 周囲湿度(%RH)30〜75(結露なきこと) 視野角(左右:上下)標準:(左右)±89°、(上下)89°、CR≧10 水平周波数(kHz)30.0〜80.0 垂直周波数(Hz)50.0〜75.0 画素数表示:1920(H)×1080(V) バックライト方式白色LED(エッジライト方式) 供給電源AC100〜240V、50/60Hz 音声入出力:入力コネクタ/Φ3.5mm ステレオミニジャック、スピーカ:1W+1W(ステレオ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする