曜日別特売
WJC-722(MBK) 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善) 62444069

 

WJC-722(MBK) 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善) 62444069
WJC-722(MBK) 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善) 62444069
WJC-722(MBK) 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善) 62444069
WJC-722(MBK) 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善) 62444069
WJC-722(MBK) 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善) 62444069
WJC-722(MBK) 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善) 62444069
WJC-722(MBK) 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善) 62444069

突っ張り間仕切りカーテンレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台マットブラック注文コード62444069品番WJC-722(MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。

用途
部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
付属品フック2個/カーテンリング30個仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5マットブラックタイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
注意
※カーテンは付属されません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする