正面1

73-2422-L ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62444071 73-2422-L ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62444071 73-2422-L ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62444071 73-2422-L ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62444071

ナースジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62444071 品番 73-2422-L
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住商モンブランの半袖ナースジャケット。きちんと感のある襟付きデザインで、上品に着こなせます。後ろは高めのベルトデザインで脚長に、袖口スリットで二の腕をほっそりと見せます。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。吸汗速乾、制電、制菌加工など機能も多彩。薄手で軽くしなやかな素材に防汚加工・透け防止加工で、白でも安心して着用できます。

ピンク/バーガンディ サイズL 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 機能制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚 素材ストレッチカシミヤ 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする