正面1

MV161-10-3L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62444299 MV161-10-3L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62444299 MV161-10-3L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62444299 MV161-10-3L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62444299

ドクターコート メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62444299 品番 MV161-10-3L
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

住商モンブランのメンズドクターコート 抗ウィルス加工をプラスした繊維で安心と清潔をキープ。工業洗濯50回をクリアした加工は洗濯耐久性にも優れています。安心の使いやすさと着心地を追求したニュースタンダードなドクターコート

サイズ3L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル65% 綿35% 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 着丈(cm)110 機能制菌、抗ウィルス 素材抗ウィルス加工ポプリン 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする