102L 前開き式冷凍庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード62444351 品番JF-U10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

引き出し式クリアバスケット
スリムボディ スリムボディ
耐熱性能天板 耐熱性能天板
初めてのセカンド冷凍庫に
おすすめ、シンプルで使いやすい
前開き式冷凍庫
おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。
整理しやすく中身が見やすい
引き出し式クリアバスケット
棚数4段・クリアバスケット3個付き。
引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。
最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。
電子レンジも載せられる
耐熱100℃の天面鋼板
耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます
レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。
冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
便利な温度調節は急冷凍にも対応
温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。

性能フリーザー:フォースター 寸法(mm)据付必要奥行:600 質量(kg)31.2 ホワイト 種類前開き式冷凍庫 容量(L)102 定格消費電力(W)電動機 52/59 電熱装置 - 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 機能ノンフロンR600a: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、急冷凍: ○、スリムボディ: ○、耐熱性能天板: ○ (上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ: ○、スケルトントレイ: ○ 運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)) 霜取方法手動 扉枚数(枚)1 年間消費電力量(kWh/年)193 省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度) 定格内容積(L)102 <75> ※< >内は食品収納スペースの目安
注意
※温度調節ダイヤルは製品背面下部にあります。
※電子レンジのタイプによって置けない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする