152L 前開き式冷凍庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード62444360 品番JF-UF15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

引き出し式クリアバスケット
スリムボディ スリムボディ
冷蔵切替 冷蔵切替
省スペースでたっぷり収納できる、
セカンド冷凍庫におすすめの
定番サイズ
幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。
庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。
整理しやすく中身が見やすい
引き出し式クリアバスケット
棚数6段・クリアバスケット5個付き。
引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。
カンタンなボタン操作でできる
急冷凍で美味しさをキープ
冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。
用途に合わせて活用できる
冷凍冷蔵切替
モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。
電子レンジを載せても
傷がつきにくいトップテーブル仕様
耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。
レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。
冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。

性能フリーザー:フォースター 寸法(mm)据付必要奥行:648 質量(kg)39.5 ホワイト 種類前開き式冷凍庫 容量(L)152 定格消費電力(W)電動機 76/88 電熱装置 120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ノンフロンR600a: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、スリムボディ: ○、耐熱性能天板: ○ (上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ: ○、スケルトントレイ: ○、LED庫内灯: ○ 運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)) 霜取方法自動 扉枚数(枚)1 年間消費電力量(kWh/年)322 省エネ基準達成率(%)153(目標年度2021年度) 定格内容積(L)152 <100> ※< >内は食品収納スペースの目安
注意
※電子レンジのタイプによって置けない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする