※代表画像です。

ADK11-8A-M3JZFP2-DC24V 食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD 62444430 ADK11-8A-M3JZFP2-DC24V 食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD 62444430 ADK11-8A-M3JZFP2-DC24V 食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD 62444430 ADK11-8A-M3JZFP2-DC24V 食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD 62444430

食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc1/4 電圧(V)DC24 注文コード62444430 品番ADK11-8A-M3JZFP2-DC24V
参考基準価格(税別)¥34,980 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は接続口径・電圧など45種類から選べます 他の種類を見る

食品製造工程向け商品FPシリーズのドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁です。
流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。
コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア(大気圧露点-60℃)や窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久な電磁弁です。
パイロットキック式で差圧0でも使用できます。

用途
食品製造工程でのご使用に
ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に
材質【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.8 電圧(V)DC24 消費電力(W)14 有効断面積(mm2)【流量特性】46 作動方式NC(通電時開)形 オリフィス径(Φmm)12 保護等級(IEC規格:529)IP65相当 使用流体ドライエア(大気圧露点−60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)] 流体温度(℃)5〜40(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 漏れ電流(mA)〜20以下 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空圧0.02〜0.7MPaにて) コイルオープンフレーム形HP端子箱ランプ付(G1/2) 周囲温度(℃)-10〜40 面間寸法(mm)50 作動圧力差範囲(MPa)0〜0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]9.2 耐水圧(MPa)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする