商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:14●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×65●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)注文コード62445400品番FGM-V 65-66
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
正方形用落込み普通目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。