※メイン画像

急速ニッケル水素充電器USB

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62445453 品番MYCHA-USB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB電源からニッケル水素電池を急速充電可能
従来モデルより高速に充電することができます。
スマートフォンやタブレットのUSB電源(5V/2A)がそのままご利用いただけます。
ニッケル水素充電池(単3形/単4形)の充電を素早く行うことができます。
同時に4本の電池を充電することができ、それぞれの充電スロットは独立して制御されております。
単3電池×4本を同時に充電することも。
単3電池×1と単4電池×3本の組み合わせでもそれぞれ最適な充電を自動で行います。
充電状況は、LEDの点灯でお知らせいたします。

寸法(mm)約65×89×23 質量(g)約62 出力単3形(1〜2本:1.4V/1.6A)、単3形(3〜4本:1.4V/0.8A)、単4形(1〜2本:1.4V/0.8A)、単4形(3〜4本:1.4V/0.4A) 入力USB 5V/2A(USBケーブル付属) LED色(充電状況をお知らせ)赤LED:充電中、緑LED:満充電/トリクル充電、消灯:待機中、赤点滅:充電エラー 充電時間(時間)【(ニッケル水素電池)目安】単3形(2000mAh):1〜2本で約1.5、3〜4本で約3、単4形(800mAh):1〜2本で約1.2、3〜4本で約2.5 充電可能本数4 タイマー機能1〜2本で約2時間で動作、3〜4本で約4時間で動作
注意
※完全放電や極端に電圧が低下したニッケル水素充電池は、充電可能な電池として認識できない場合があります。
※ニッケル水素充電池の「+極」と「-極」を確認してください。
※USB電源5V/2A以上の電源を必ずご利用ください。
※電池の容量によって、満充電できない場合がございます。電池を取り外して、もう一度充電をおこなってください。
※ニッケル水素充電池以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62445453
2025-09-13
用途:
ミニ四駆
萩原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

急速充電しかしないのでアドバンスミニUでもなくコレでよい
接続がタイプCでないので星マイナス1

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする