トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 安全ミラー
トーグ安全工業の ミラー用オプション
カーブミラー柱
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62445523
品番
7636
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。
くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に
安心してご使用いただけます。
付属品
取付金具付き。
長さ(mm)
3600
厚さ(mm)
3.2
色
オレンジ
径(Φmm)
76.3
塗装
静電粉体塗装仕上げ
支柱
直注
注意
※個人宅配送には対応しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません