昭光物産
プチフレイバーフラット200角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
レッド
ナチュラル
ベージュ
レッド
ブラウン
グリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62445925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
洋風ガーデン・お庭づくりに
用途
歩道用
材質
コンクリート
長さ(mm)
200
幅(mm)
200
厚さ(mm)
35
質量(kg)
2.4
色
レッド
注意
※車の通行する場所への施工は適しません。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」や、極端に寒暖の差が激しい場所などですると凍害が起きる可能性があります。
※一度に大量のご発注をいただいた場合、チャーターでの納入となるため、別途チャーター代をご請求させていただきます。予めご了承ください。
※基本的にパレット出荷となります。フォークリフトなどの荷下ろしのご準備をして頂きお客様にて荷卸しをお願いします。
※建物内(2階以上)への配達はできません。建物外で車上渡しとなります。
※パレットについてはお客様にて処分をお願いします。
※個人宅への配送は出来ません。
※一度に600枚以上のご発注をいただいた場合チャーターでの納入となるため、別途チャーター代をご請求させていただきます。予めご了承ください。
※パレットについては恐れ入りますが、現地処分にてお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量5~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
全国
数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
全国
数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,400
/
税込
¥
13,640
全国
数量101~150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
全国
数量151~200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
全国
数量201~250までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
全国
数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません