プチフレイバーフラット200角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62445934 品番 -
参考基準価格(税別)¥248 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

洋風ガーデン・お庭づくりに

用途歩道用 材質コンクリート 長さ(mm)200 幅(mm)200 厚さ(mm)35 質量(kg)2.4 ブラウン
注意
※車の通行する場所への施工は適しません。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」や、極端に寒暖の差が激しい場所などですると凍害が起きる可能性があります。
※一度に大量のご発注をいただいた場合、チャーターでの納入となるため、別途チャーター代をご請求させていただきます。予めご了承ください。
※基本的にパレット出荷となります。フォークリフトなどの荷下ろしのご準備をして頂きお客様にて荷卸しをお願いします。
※建物内(2階以上)への配達はできません。建物外で車上渡しとなります。
※パレットについてはお客様にて処分をお願いします。
※個人宅への配送は出来ません。
※一度に600枚以上のご発注をいただいた場合チャーターでの納入となるため、別途チャーター代をご請求させていただきます。予めご了承ください。
※パレットについては恐れ入りますが、現地処分にてお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量5〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量11〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,600 / 税込 ¥6,160
全国数量31〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
全国数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,400 / 税込 ¥13,640
全国数量101〜150までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
全国数量151〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
全国数量201〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
全国数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする