薄手ニトリルコーティング背抜き手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62446169 品番 MHG-150N-L
参考基準価格(税別)¥442 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。

サイズL 全長(cm)22.7 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)18.2 材質ナイロン・ゴム・ポリエステル ブルー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 機能薄手、通気性 入数(双)1 トラスコ品番217-8471 質量(g)32.5 アズワン品番65-2053-95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62446169
2022-09-14
用途:
配送
建設業・工事業

使いやすいですが、若干耐久性に劣るかなと思います。季節柄毎日洗いますので、余計摩耗するのかもしれません。特に指先のゴムが剥がれやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする