スイデン
スイデンの 空調/換気関連部品
スイデンの 換気扇本体
スイデンの ルーフファン・ベンチレータ
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62446178
品番
SRF-NR50F
参考基準価格(税別)
¥184,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)
400
電源(V)
3相200
定格電流(A)
2.1/2.2
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
81/95
ハネ径(mm)
500
騒音値(dB)(50/60Hz)
61/64.5
極数(P)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません