Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ソケット/ソケットレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 絶縁ソケット
1/2"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62446284
品番
HXZ308
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)
55
規格
EN/IEC60900
サイズ(inch)
1/2
二面幅(mm)
13
差込角(inch)
1/2