Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の オフセットドライバー
1/4" クイックリリースホルダー付 オフセットドライバー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62446363
品番
HXS231QOD165
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ホルダー付き、1/4"二面幅のオフセットドライバーです。
軸径(Φmm)
アダプター:1/4(六角)
サイズ
アダプター:1/4(六角)
最大トルク(N・m)
57
商品構成
単品
差込口
ビット:1/4(六角)