Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の オフセットドライバー
1/4" マグネット式ビットホルダー付 オフセットドライバー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62446379
品番
HYS231MOD130
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ホルダー付き、1/4"二面幅のオフセットドライバーです。
軸径(Φmm)
アダプター:1/4(六角)
刃先マグネット
あり
サイズ
アダプター:1/4(六角)
最大トルク(N・m)
14
商品構成
単品
差込口
ビット:1/4(六角)