曜日別特売
CD-SV 600-2 鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止) ニムラ 62447685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-SV 600-2 鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止) ニムラ 62447685
CD-SV 600-2 鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止) ニムラ 62447685
CD-SV 600-2 鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止) ニムラ 62447685
CD-SV 600-2 鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止) ニムラ 62447685

鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)600用仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:6●ベアリングバー:IB-5×3×32●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法(mm):5×3×32●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)注文コード62447685品番CD-SV 600-2
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

都営住宅局型CDますぶた。細目型ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。

用途枡用・マス蓋・ます蓋仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:6●ベアリングバー:IB-5×3×32●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法(mm):5×3×32●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた寸法L(mm)665寸法H(mm)32溝幅(mm)600用本体質量(kg)35.4寸法W(mm)670寸法H1(mm)57荷重T-2表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
注意
※盗難防止用鎖が付属します。
※塩化ビニール管敷設・排水ます用!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする