HPZ306 3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ) 62448156

3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
二面幅(mm)12
全長(mm)45
内容量1個注文コード62448156品番HPZ306
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

EN/IEC60900に従って製造されています。

全長(mm)45規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8二面幅(mm)12差込角(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする