Wiha(ビーハ/ノガ)
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
二面幅(mm)
13
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
8
全長(mm)
45
45
47
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62448165
品番
HGZ306
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)
45
規格
EN/IEC60900
サイズ(inch)
3/8
二面幅(mm)
13
差込角(inch)
3/8