画像準備中

ESD 精密ニードルノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62449233 品番Z3604S145
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。

全長(mm)145 寸法A(mm)12 寸法F(mm)2 寸法D(mm)7.5 寸法B(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする