HQS350ESD4 ESD 精密プライヤーセット 4ケ組 Wiha(ビーハ/ノガ) 62449364

ESD 精密プライヤーセット 4ケ組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(4点)注文コード62449364品番HQS350ESD4
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。

セット内容ESD精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm ・ESD精密ニッパー(ベベル刃)115mm ・ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃)115mm ・ESD精密ニードルノーズプライヤー120mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする