ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー

商品レビューを投稿する
78日以内出荷 78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62449547 品番 HXZ367ESDS20
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。

先端形状マイナス 先端サイズ2.0×0.4mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.0×0.4 軸長(mm)40 軸径(Φmm)2 全長(mm)140 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする