Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチL型
L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62449836
品番
HSS911T20
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
チタニウムシルバーの商品です。
先端サイズ
T20
全長(mm)
148
首下長(mm)
29
軸径(inch)
(二面幅)5/32
先端形状
トルクス