Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチL型
L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62449845
品番
HZS911T25
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チタニウムシルバーの商品です。
先端サイズ
T25
全長(mm)
163
首下長(mm)
33
軸径(inch)
(二面幅)3/16
先端形状
トルクス