Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチL型
L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62449915
品番
HPS910T7
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
チタニウムシルバーの商品です。
先端サイズ
T7
全長(mm)
88
首下長(mm)
18
軸径(inch)
(二面幅)5/64
先端形状
トルクス