Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の グリップドライバー
ソフトフィニッシュ フレキシブルシャフト六角ナットドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62450213
品番
HSX144FSN13
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
先端形状
六角
先端サイズ
13
軸長(mm)
175
全長(mm)
293
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
41
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル