Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチL型
いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62451403
品番
HSR411TH15
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
黒染め酸化処理がしてあります。
軸径(Φmm)
(二面幅)3.5
全長(mm)
57
タイプ
ショートタイプ
先端サイズ
T15H
先端形状
いじり止めトルクス
首下長(mm)
22