Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチL型
いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62451446
品番
HYR412TH30
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
黒染め酸化処理がしてあります。
軸径(Φmm)
(二面幅)6
全長(mm)
79
タイプ
ショートタイプ
先端サイズ
T30H
先端形状
いじり止めトルクス
首下長(mm)
30