Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の ナットドライバー
インチサイズTハンドル六角ナットドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
1/4
注文コード
62451568
品番
HXX282ND1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
先端サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ニッケルメッキの商品です。
先端形状
六角
先端サイズ
1/4
軸長(mm)
150
全長(mm)
182
商品構成
単品
ハンドル寸法(mm)
100×32