Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の ナットドライバー
インチサイズTハンドル六角ナットドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62451577
品番
HGX281ND3/16
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ニッケルメッキの商品です。
先端形状
六角
先端サイズ
3/16
軸長(mm)
150
全長(mm)
182
商品構成
単品
ハンドル寸法(mm)
100×32