Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の ナットドライバー
インチサイズTハンドル六角ナットドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62451595
品番
HYX282ND5/16
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ニッケルメッキの商品です。
先端形状
六角
先端サイズ
5/16
軸長(mm)
150
全長(mm)
182
商品構成
単品
ハンドル寸法(mm)
100×32