Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の ナットドライバー
インチサイズTハンドル六角ナットドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62451604
品番
HSX282ND7/16
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ニッケルメッキの商品です。
先端形状
六角
先端サイズ
7/16
軸長(mm)
150
全長(mm)
182
ハンドル長さ(mm)
100×32
商品構成
単品