曜日別特売

インチサイズ精密ボールポイントドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズ1/16
全長(mm)150
内容量1本注文コード62451613品番HLZ243BPH1/16
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。

先端形状ボールポイント先端サイズ1/16軸長(mm)50全長(mm)150商品構成単品ハンドル幅(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする