Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)の プライヤ
Wiha(ビーハ/ノガ)の プライヤーレンチ
コーナーパイプ プライヤー クラシック (90°)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
320
注文コード
62452347
品番
HYR944CP320C
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
全長(mm)
320
クランプ幅(mm)
0〜40
径(inch)
最大パイプ:1