コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62452417 品番 HGS097CP160
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。

全長(mm)160 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする