Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチT型
コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
六角3
注文コード
62452453
品番
HWR613CMH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,040
この商品は
先端サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
形状
T型
先端サイズ
六角3
軸長(mm)
100
先端形状
六角ボールポイント
ハンドル寸法(mm)
80×26