Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の グリップドライバー
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62453607
品番
HWX073SFBS70
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
先端形状
マイナス
先端サイズ
7.0×1.1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
7.0×1.1
軸長(mm)
125
軸径(Φmm)
(二面幅)6
全長(mm)
238
商品構成
単品
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル