ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62453625 品番 HQX073SFBS90
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。

先端形状マイナス 先端サイズ9.0×1.4mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)9.0×1.4 軸長(mm)150 軸径(Φmm)(二面幅)8 全長(mm)268 商品構成単品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする