Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 絶縁ドライバー
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62453704
品番
HSS550SFSP2
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
SL/PH2
軸長(mm)
100
全長(mm)
218
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
36