Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 絶縁ドライバー
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62453783
品番
HZZ114SFT25H
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
T25H
軸長(mm)
125
全長(mm)
243
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
36