曜日別特売
PKD-SV 750-4 鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止) ニムラ 62453854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKD-SV 750-4 鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止) ニムラ 62453854
PKD-SV 750-4 鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止) ニムラ 62453854
PKD-SV 750-4 鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止) ニムラ 62453854
PKD-SV 750-4 鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止) ニムラ 62453854

鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)400寸法L(mm)498+498仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法:7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●処理:溶融亜鉛めっき注文コード62453854品番PKD-SV 750-4
参考基準価格(税別)¥68,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。

用途横断・側溝用グレーチング仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法:7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●処理:溶融亜鉛めっき材質SS400質量(kg)72.5タイプ横断溝用/側溝用ピッチ細目種類みぞぶた寸法L(mm)498+498寸法H(mm)50溝幅(mm)400寸法W(mm)500荷重T-25表面ノンスリップ
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする