Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)の プライヤ
Wiha(ビーハ/ノガ)の ノーズプライヤ
ニードルノーズプライヤー プロフェッショナル(先曲刃)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
160
注文コード
62454316
品番
HZR672NNP160P
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)
160
切断能力
ピアノ線程度
先端形状
ニードルノーズ
切断可能径(Φmm)
最大1.2